ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 82μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47437679
品番
UPW1A820MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付
スルーホール
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
シリーズ
PWシリーズラジアル6.3→35V
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
動作温度(℃)
105(Max)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC10
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2
リーク電流(μA)
4
リップル電流(mA)
180
静電容量(μF)
82