ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 82μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
47437733
品番
UPV1E820MGD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.5mm 、 シリーズ:PV 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:285mA 、 リーク電流:61.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 PV Series
RoHS指令(10物質対応)
対応