曜日別特売
PCV2A100MCL1GS ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン 47437819

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(400個)仕様静電容量:10μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 12mm●高さ:12mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:3.2mm●寿命:3000h●直径:8mm●等価直列抵抗:45mΩ●リップル電流:1700mArms●リーク電流:200 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●CVシリーズ固体電解SMT. ニチコンCVシリーズ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、高耐電圧及び長寿命を実現しています。 CVシリーズコンデンサは、5.6~680 μFの静電容量範囲、16~125 Vの定格電圧範囲、低ESR、高リプル電流、3000時間の負荷寿命、幅広い温度範囲などを特長としています。. 低ESR 高リプル電流 鉛フリーリフローはんだ付け 高い信頼性注文コード47437819品番PCV2A100MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:10μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 x 12mm●高さ:12mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:3.2mm●寿命:3000h●直径:8mm●等価直列抵抗:45mΩ●リップル電流:1700mArms●リーク電流:200 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●CVシリーズ固体電解SMT. ニチコンCVシリーズ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、高耐電圧及び長寿命を実現しています。 CVシリーズコンデンサは、5.6~680 μFの静電容量範囲、16~125 Vの定格電圧範囲、低ESR、高リプル電流、3000時間の負荷寿命、幅広い温度範囲などを特長としています。. 低ESR 高リプル電流 鉛フリーリフローはんだ付け 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする