内容量1リール(1000個)
仕様電圧:63V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●パッケージ/ケース:5101-1●リードピッチ:3.2mm●リード径:1.1mm●寿命:1000 h, 3000 h●直径:8mm●等価直列抵抗:75mΩ●リップル電流:1A●リーク電流:126 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●CVシリーズ固体電解SMT. ニチコンCVシリーズ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、高耐電圧及び長寿命を実現しています。 CVシリーズコンデンサは、5.6〜680 μFの静電容量範囲、16〜125 Vの定格電圧範囲、低ESR、高リプル電流、3000時間の負荷寿命、幅広い温度範囲などを特長としています。. 低ESR 高リプル電流 鉛フリーリフローはんだ付け 高い信頼性
注文コード47437828
品番PCV1J100MCL1GS