内容量1個
仕様静電容量:150μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 8.5mm 、 高さ:8.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:LX 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:26mΩ 、 リップル電流:2.1A 、 リーク電流:480 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 LXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適
注文コード47437977
品番PLX1C151MCL1