内容量1袋(2個)
仕様静電容量:18μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 6mm●高さ:6mm●パッケージ/ケース:5101-1●リードピッチ:2.1mm●リード径:0.8mm●寿命:1000 h, 3000 h●直径:6.3mm●等価直列抵抗:64mΩ●リップル電流:900mA●リーク電流:126 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●CVシリーズ固体電解SMT. ニチコンCVシリーズ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、高耐電圧及び長寿命を実現しています。 CVシリーズコンデンサは、5.6〜680 μFの静電容量範囲、16〜125 Vの定格電圧範囲、低ESR、高リプル電流、3000時間の負荷寿命、幅広い温度範囲などを特長としています。. 低ESR 高リプル電流 鉛フリーリフローはんだ付け 高い信頼性
注文コード47438065
品番PCV1V180MCL1GS