内容量1袋(5個)仕様電圧:2.5V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 6mm 、 高さ:6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズ:CF 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:20mΩ 、 リップル電流:2.8A 、 リーク電流:110 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃注文コード47438108品番PCF0E221MCL1GS