内容量1箱(200個)仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 12mm 、 高さ:12mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:5000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:8mΩ 、 リップル電流:4.9A 、 リーク電流:540 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 LSシリーズ、ソリッド電解ラジアル注文コード47438135品番PLS1A271MDO1