ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
仕様
電圧:63V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 (Dia.) x 12mm●高さ:12mm●パッケージ/ケース:5101-1●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●シリーズ:LV●直径:8mm●等価直列抵抗:33mΩ●リップル電流:2.1A●リーク電流:340 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●LVシリーズ、ソリッド電解ラジアル
注文コード
47438239
品番
PLV1J270MDL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
106
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:63V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 (Dia.) x 12mm●高さ:12mm●パッケージ/ケース:5101-1●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●シリーズ:LV●直径:8mm●等価直列抵抗:33mΩ●リップル電流:2.1A●リーク電流:340 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●LVシリーズ、ソリッド電解ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応