内容量1袋(5個)
仕様電圧:2.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 9mm 、 高さ:9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:5000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:7mΩ 、 リップル電流:5.2A 、 リーク電流:410 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 LSシリーズ、ソリッド電解ラジアル
注文コード47438765
品番PLS0E821MCO6