ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.7mm 、 高さ:5.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:35mΩ 、 リップル電流:2.2A 、 リーク電流:80 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 PSシリーズ. 高電圧(最大63 V)、低ESR、高リプル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃. 用途. スイッチング電源及びDC-DCコンバータ. ミニチュアハイパワー電源 注文コード47438914 品番RPS0G101MCN1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量61種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.7mm 、 高さ:5.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:35mΩ 、 リップル電流:2.2A 、 リーク電流:80 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 PSシリーズ. 高電圧(最大63 V)、低ESR、高リプル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃. 用途. スイッチング電源及びDC-DCコンバータ. ミニチュアハイパワー電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする