内容量1袋(5個)
仕様静電容量:1200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.4mm 、 高さ:12.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:12mΩ 、 リップル電流:5.5A 、 リーク電流:960 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 PSシリーズ. 高電圧(最大63 V)、低ESR、高リプル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃. 用途. スイッチング電源及びDC-DCコンバータ. ミニチュアハイパワー電源
注文コード47438957
品番RPS0G122MCN1GS