内容量1袋(10個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:21mΩ 、 リップル電流:3.9A 、 リーク電流:142 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源
注文コード47439036
品番RNS0J151MDN1KX