画像準備中

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:15μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 7mm 、 高さ:7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.45mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:63mΩ 、 リップル電流:1.7A 、 リーク電流:50 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源 注文コード47439054 品番RNS1D150MDS1JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量61種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:15μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 7mm 、 高さ:7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.45mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:63mΩ 、 リップル電流:1.7A 、 リーク電流:50 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする