内容量1リール(500個)
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 11.7mm 、 高さ:11.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズ:PS 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:20mΩ 、 リップル電流:3.7A 、 リーク電流:704 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 PSシリーズ. 高電圧(最大63 V)、低ESR、高リプル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃. 用途. スイッチング電源及びDC-DCコンバータ. ミニチュアハイパワー電源
注文コード47439106
品番RPS1C221MCN1GS