内容量1個
仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 x 8mm●高さ:8mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●寿命:5000h●直径:8mm●等価直列抵抗:8mΩ●リップル電流:5700mArms●リーク電流:592 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●ニチコンL8シリーズ. ニチコンL8シリーズの機能性ポリマーアルミ電解コンデンサ(FPCAP)は、機能性ポリマー陰極の採用により、周波数及び温度特性を大幅に向上させています。 FPCAPシリーズコンデンサは、高い性能(低抵抗)と信頼性、大きな静電容量、高リプル電流性能、高周波数ノイズの除去を実現しています。 L8シリーズは、超低ESRと大静電容量をもたらします。. 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性
注文コード47439264
品番RL80J471MDNASQPX