ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47439964 品番09080007123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする