ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47440314
品番
09120012651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2