内容量1個
仕様アクセサリタイプ:フード●電池タイプ:16 B●ケーブルの進入角度:上●シリーズ:Han HP Direct B●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●スレッドサイズ:1.5 x M20 (Cable Gland)●Harting Han HPダイレクトBフード. Han HPダイレクトBフードです。素子側でバルクヘッドハウジングなしで使用するように設計されています。Han HPダイレクトBフードは、産業用途向けの標準バリエーションで、すべてのHan Bインサートに対応しています。取り付けフランジは標準Han Bパネル切抜きに適合します。このフードは、丈夫なアルミダイキャスト製で、ロック位置でDIN EN60529準拠のIP66、IP68、IP69K保護性能を備えています。Han HPダイレクトBフードは、ケーブルエントリがストレートとサイドのモデルがあり、ケーブル径M20 〜 M40に対応しています。また、各種のフードサイズのモデルが用意されています。Han HPダイレクトBフード用の取り付けフランジ(Harting型番09 39 000 9902)とコーディングピン(Harting型番09 39 000 9903)は別途購入可能です。. 特長と利点. バルクヘッドハウジングなしで使用可能 産業用途向けの標準バリエーションデザイン 標準Han Bパネル切抜きに適合する取り付けフランジ 丈夫なアルミダイキャストデザイン IP66、IP68、及びIP69K等級 ケーブルエントリ: ストレート及びサイド ケーブルサイズ: M20 → M40 サイズ6、10、16、及び24Bフード 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
注文コード47442615
品番19396160445