内容量1個
仕様アクセサリタイプ:プラグインジャンパ●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●コンタクト数:12●範囲:Han ES●シリーズ:Han ES Press●併用可能製品:Han Eシリーズコネクタ、Han ESシリーズコネクタ、Han ESSシリーズコネクタ●行数:1●ポール形式:12P●ES Pressプラグインジャンパ. Han ES Pressプラグインジャンパ このHarting製のプラグインジャンパは、Han ES Press接続システムとの併用向けです。 Han ES Pressシステムを使用すれば、プッシュイン導体を使用してコネクタを終端し、プラグインジャンパで複数のコンタクトを直接コネクタにブリッジすることができます。 このプレスイン設計には、フェルールあり / なしのタイプがあります。振動を防止する導体を安全かつ簡単に組み立てる方法を提供することで、時間を節約できます。 ES Pressシステムを使用すれば、工具がなくても簡単かつ迅速に終端を行えます。. 特長と利点:. Han E、Han ES、Han ESS規格と互換性のあるコネクタ 複数の接続が可能 迅速かつ簡単な組み立て 工具の必要なし 可聴クリックで、ジャンパを確実に取り付け 赤、青、黒のジャンパを用意しています。
注文コード47442965
品番09330009851