画像準備中

ハーティング プラグインジャンパ オス Han ES Pressシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アクセサリタイプ:プラグインジャンパ●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●コンタクト数:12●範囲:Han ES●シリーズ:Han ES Press●併用可能製品:Han Eシリーズコネクタ、Han ESシリーズコネクタ、Han ESSシリーズコネクタ●行数:1●ポール形式:12P●ES Pressプラグインジャンパ. Han ES Pressプラグインジャンパ このHarting製のプラグインジャンパは、Han ES Press接続システムとの併用向けです。 Han ES Pressシステムを使用すれば、プッシュイン導体を使用してコネクタを終端し、プラグインジャンパで複数のコンタクトを直接コネクタにブリッジすることができます。 このプレスイン設計には、フェルールあり / なしのタイプがあります。振動を防止する導体を安全かつ簡単に組み立てる方法を提供することで、時間を節約できます。 ES Pressシステムを使用すれば、工具がなくても簡単かつ迅速に終端を行えます。. 特長と利点:. Han E、Han ES、Han ESS規格と互換性のあるコネクタ 複数の接続が可能 迅速かつ簡単な組み立て 工具の必要なし 可聴クリックで、ジャンパを確実に取り付け 赤、青、黒のジャンパを用意しています。 注文コード47442974 品番09330009851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:プラグインジャンパ●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●コンタクト数:12●範囲:Han ES●シリーズ:Han ES Press●併用可能製品:Han Eシリーズコネクタ、Han ESシリーズコネクタ、Han ESSシリーズコネクタ●行数:1●ポール形式:12P●ES Pressプラグインジャンパ. Han ES Pressプラグインジャンパ このHarting製のプラグインジャンパは、Han ES Press接続システムとの併用向けです。 Han ES Pressシステムを使用すれば、プッシュイン導体を使用してコネクタを終端し、プラグインジャンパで複数のコンタクトを直接コネクタにブリッジすることができます。 このプレスイン設計には、フェルールあり / なしのタイプがあります。振動を防止する導体を安全かつ簡単に組み立てる方法を提供することで、時間を節約できます。 ES Pressシステムを使用すれば、工具がなくても簡単かつ迅速に終端を行えます。. 特長と利点:. Han E、Han ES、Han ESS規格と互換性のあるコネクタ 複数の接続が可能 迅速かつ簡単な組み立て 工具の必要なし 可聴クリックで、ジャンパを確実に取り付け 赤、青、黒のジャンパを用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする