仕様アクセサリタイプ:ベースねじ●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合