内容量1個
仕様アクセサリタイプ:Module●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:42 V●範囲:Han Quintax●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Dインサートに関連のあるコンタクトの圧着工具については、品番 ; 114-7706 114-7706 又は ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. Han QuintaxRモジュール. それぞれのQunitaxR円筒インサートは、HanR Dインサート(品番 ; 156-7267 156-7267 を参照)に取り付けられたものと同様の圧着コンタクト4つに対応します。 2個のHan QuintaxR円筒インサートを各QuintaxRモジュールに取り付け可能 2個のQuintaxRモジュールを4モジュールフレーム(品番 ; 329-9809 329-9809 又は ; 329-9815 329-9815 )に取り付けた後で、Hartingシリーズの10 Aハウジング(例: 品番 ; 114-8052 114-8052 - RSシリーズ2を参照)に取り付けることができます。 外径が3-6 mm又は6-9.5 mmの遮蔽ケーブルに最適 非常に感度の高い信号(バス信号)の送信に最適 挿抜回数: ?500
注文コード47443428
品番09150043001