ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:70A●定格電圧:1 kV●コンタクト数:2●範囲:Han 70Aアキシャル●シリーズ:Han-Modular●行数:1●Hanアキシャルスクリューモジュール70 A. アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
注文コード
47443455
品番
09140022641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:70A●定格電圧:1 kV●コンタクト数:2●範囲:Han 70Aアキシャル●シリーズ:Han-Modular●行数:1●Hanアキシャルスクリューモジュール70 A. アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500