ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:4●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han Modular●行数:2●Han MegaBitシングルエントリコンタクト(シールド付き)
注文コード
47443525
品番
09140083022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:4●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han Modular●行数:2●Han MegaBitシングルエントリコンタクト(シールド付き)