ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●コンタクト数:6●範囲:Han Eクイックロック●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han Eクイックロックモジュール●レバー数:1●行数:2●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. Han Eクイックロックモジュール. Han E Quickクイックロックモジュールは革新的で、その名前が示す通り、導体挿入の素早いロック方法を提供します。端子ねじドライバ以外の特別な工具は不要なので、現場での組み立てに最適です。 これらのクイックロックモジュールは、圧着端子で組み立てた標準のHan Eモジュールと互換性があります。 単一のコネクタ内で異なる伝送媒体とコンタクトタイプを組み合わせるHanモジュラモジュールとの併用に最適です。. 定格電流: 16 A@500 V 銅合金コンタクト クイックロック終端ワイヤのサイズは 20-14 AWG (0.5 → 2.5 mm 2 ) ボディ材質: ポリカーボネート 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 注文コード47443559 品番09140062633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●コンタクト数:6●範囲:Han Eクイックロック●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han Eクイックロックモジュール●レバー数:1●行数:2●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. Han Eクイックロックモジュール. Han E Quickクイックロックモジュールは革新的で、その名前が示す通り、導体挿入の素早いロック方法を提供します。端子ねじドライバ以外の特別な工具は不要なので、現場での組み立てに最適です。 これらのクイックロックモジュールは、圧着端子で組み立てた標準のHan Eモジュールと互換性があります。 単一のコネクタ内で異なる伝送媒体とコンタクトタイプを組み合わせるHanモジュラモジュールとの併用に最適です。. 定格電流: 16 A@500 V 銅合金コンタクト クイックロック終端ワイヤのサイズは 20-14 AWG (0.5 → 2.5 mm 2 ) ボディ材質: ポリカーボネート 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする