ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●コンタクト数:8●範囲:Han EEクイックロック●シリーズ:Han-Modular●Han EEモジュール. HartingのHan-Modularシステムは、汎用的なヘビーデューティコネクタソリューションです。 Han EEシリーズモジュラプラグは、革新的なHan-Quick Lock終端方式で、特別な工具を使用せずに現場で迅速な組み立てが可能です。 圧着やねじ止めは不要です。 短い配線時間で信頼性の高いモジュラ接続が必要な場合は、Han EEシリーズモジュラプラグが最適です。. 特長と利点:. 配線時間を短縮できるクイックロック終端処理 機械的作動寿命: > 500かん合サイクル 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト コンタクト抵抗: ;1 mΩ 注文コード47443568 品番09140082633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●コンタクト数:8●範囲:Han EEクイックロック●シリーズ:Han-Modular●Han EEモジュール. HartingのHan-Modularシステムは、汎用的なヘビーデューティコネクタソリューションです。 Han EEシリーズモジュラプラグは、革新的なHan-Quick Lock終端方式で、特別な工具を使用せずに現場で迅速な組み立てが可能です。 圧着やねじ止めは不要です。 短い配線時間で信頼性の高いモジュラ接続が必要な場合は、Han EEシリーズモジュラプラグが最適です。. 特長と利点:. 配線時間を短縮できるクイックロック終端処理 機械的作動寿命: > 500かん合サイクル 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト コンタクト抵抗: ;1 mΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする