商品レビューを投稿する内容量1個仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●コンタクト数:8●範囲:Han EEクイックロック●シリーズ:Han-Modular●Han EEモジュール. HartingのHan-Modularシステムは、汎用的なヘビーデューティコネクタソリューションです。 Han EEシリーズモジュラプラグは、革新的なHan-Quick Lock終端方式で、特別な工具を使用せずに現場で迅速な組み立てが可能です。 圧着やねじ止めは不要です。 短い配線時間で信頼性の高いモジュラ接続が必要な場合は、Han EEシリーズモジュラプラグが最適です。. 特長と利点:. 配線時間を短縮できるクイックロック終端処理 機械的作動寿命: > 500かん合サイクル 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト コンタクト抵抗: ;1 mΩ注文コード47443577品番09140082633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)