ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。
注文コード
47443586
品番
09140083011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。