ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●範囲:Han GND●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GNDモジュール. コンタクト、フード、ハウジング用モジュール
注文コード
47443595
品番
09140013132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●範囲:Han GND●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GNDモジュール. コンタクト、フード、ハウジング用モジュール