ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:2●範囲:Han空圧式●シリーズ:Han-Modular●行数:1●HanR空圧モジュール. 清浄で乾燥した空気の伝送用の2つ又は3つのコンタクト コネクタがかん合していないときに自動シャットオフで使用できるコンタクト 4 mmコンタクトに適した3極モジュール、6 mmコンタクトに適した2極モジュール(チューブサイズ - 4 mm及び6 mmはチューブの内径) 注文コード47443629 品番09140024501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:2●範囲:Han空圧式●シリーズ:Han-Modular●行数:1●HanR空圧モジュール. 清浄で乾燥した空気の伝送用の2つ又は3つのコンタクト コネクタがかん合していないときに自動シャットオフで使用できるコンタクト 4 mmコンタクトに適した3極モジュール、6 mmコンタクトに適した2極モジュール(チューブサイズ - 4 mm及び6 mmはチューブの内径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする