ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:2●範囲:Han空圧式●シリーズ:Han-Modular●行数:1●HanR空圧モジュール. 清浄で乾燥した空気の伝送用の2つ又は3つのコンタクト コネクタがかん合していないときに自動シャットオフで使用できるコンタクト 4 mmコンタクトに適した3極モジュール、6 mmコンタクトに適した2極モジュール(チューブサイズ - 4 mm及び6 mmはチューブの内径)
注文コード
47443638
品番
09140024501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:2●範囲:Han空圧式●シリーズ:Han-Modular●行数:1●HanR空圧モジュール. 清浄で乾燥した空気の伝送用の2つ又は3つのコンタクト コネクタがかん合していないときに自動シャットオフで使用できるコンタクト 4 mmコンタクトに適した3極モジュール、6 mmコンタクトに適した2極モジュール(チューブサイズ - 4 mm及び6 mmはチューブの内径)