ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●定格電流:1.5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:4●範囲:HanマルチDIN 41626●シリーズ:Han-Modular●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanRマルチモジュール. 同軸コンタクトを収納する4つのコンタクトチャンバ、又は高電圧コンタクト(Harting工具の部品番号09990000001はHVコンタクトに必要で、現在RSでの取扱いなし) オスインサート、保護カラー付き モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 オスモジュールとメスモジュールの両方を同じフレームに取り付け可能 注文コード47443665 品番09140044512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●定格電流:1.5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:4●範囲:HanマルチDIN 41626●シリーズ:Han-Modular●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanRマルチモジュール. 同軸コンタクトを収納する4つのコンタクトチャンバ、又は高電圧コンタクト(Harting工具の部品番号09990000001はHVコンタクトに必要で、現在RSでの取扱いなし) オスインサート、保護カラー付き モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 オスモジュールとメスモジュールの両方を同じフレームに取り付け可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする