ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:4●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●HanモジュラRJ45 IDCケーブルジャック
注文コード
47443683
品番
09145451120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:4●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●HanモジュラRJ45 IDCケーブルジャック