内容量1袋(2個)
仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:4●範囲:Han SC●シリーズ:Han-Modular●行数:2●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. 固定プレートについては、品番 739-7910 739-7910 (2個入りパックで提供)を参照. HanR SCモジュール. 構成済みLWL SCケーブルの収容 4ピン極性化 挿抜回数: ≧500
注文コード47443699
品番09140044711