ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:4●範囲:Han SC●シリーズ:Han-Modular●行数:2●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. 固定プレートについては、品番 739-7910 739-7910 (2個入りパックで提供)を参照. HanR SCモジュール. 構成済みLWL SCケーブルの収容 4ピン極性化 挿抜回数: ≧500
注文コード
47443708
品番
09140044711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:4●範囲:Han SC●シリーズ:Han-Modular●行数:2●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. 固定プレートについては、品番 739-7910 739-7910 (2個入りパックで提供)を参照. HanR SCモジュール. 構成済みLWL SCケーブルの収容 4ピン極性化 挿抜回数: ≧500