ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●コンタクト数:5●範囲:Han E●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Han Eモジュラねじ止め端子モジュール. 単一ねじ端子クランプモジュール製品で、ヘビーデューティーコネクタのHan Eモジュラシリーズに最適です。. 定格電流: 16 A 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 最大ワイヤゲージ: 2.5 mm 2 挿抜回数: 500回以上 注文コード47443735 品番09140052701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●コンタクト数:5●範囲:Han E●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Han Eモジュラねじ止め端子モジュール. 単一ねじ端子クランプモジュール製品で、ヘビーデューティーコネクタのHan Eモジュラシリーズに最適です。. 定格電流: 16 A 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 最大ワイヤゲージ: 2.5 mm 2 挿抜回数: 500回以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする