ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●定格電流:1A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han USBモジュール. Han USBモジュール(USB 2.0仕様)は、1 A @ 50 Vの定格電流と簡単に組み立て可能なねじ端子を備え、多数の用途に適しています。500回を超える挿抜回数に対応します。
注文コード
47443753
品番
09140014703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●定格電流:1A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han USBモジュール. Han USBモジュール(USB 2.0仕様)は、1 A @ 50 Vの定格電流と簡単に組み立て可能なねじ端子を備え、多数の用途に適しています。500回を超える挿抜回数に対応します。