ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●HanモジュラRJ45 IDCケーブルジャック
注文コード
47443769
品番
09145451561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:メス●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●HanモジュラRJ45 IDCケーブルジャック