ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47444417 品番09152006122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)〜2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする