ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47444523 品番09332006115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする