ハーティング
ハーティング 圧着コンタクト メス HAN TCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:200A●定格電圧:1 kV●シリーズ:HAN TC●併用可能製品:圧着モジュール●Han TC圧着コンタクト. さまざまな電力容量タイプを幅広く取り揃えたTCコンタクト製品は、高出力用途に最適です。
注文コード
47445363
品番
09110006221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:200A●定格電圧:1 kV●シリーズ:HAN TC●併用可能製品:圧着モジュール●Han TC圧着コンタクト. さまざまな電力容量タイプを幅広く取り揃えたTCコンタクト製品は、高出力用途に最適です。