内容量1袋(10個)
仕様アクセサリタイプ:空圧コンタクト●オス・メス:メス●コンタクト数:1●範囲:Han空圧式●シリーズ:Han-Modular●HanR空圧モジュール. 清浄で乾燥した空気の伝送用の2つ又は3つのコンタクト コネクタがかん合していないときに自動シャットオフで使用できるコンタクト 4 mmコンタクトに適した3極モジュール、6 mmコンタクトに適した2極モジュール(チューブサイズ - 4 mm及び6 mmはチューブの内径)
注文コード47445939
品番09140006279