仕様アクセサリタイプ:高密度Quintax(メス)●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトモジュール x 2●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適