ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ ねじサイズPG21

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:保護カバー●シリーズ:Han B●レバー数:1●スレッドサイズ:PG21●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. フード及びハウジング24B. Hartingがお届けする、Han 24Bシリーズの各種フード / ハウジングです。Han D、DD、E、ES、EE、Com、E、Modularの各シリーズの該当するインサートなど、さまざまなインサート、モジュール、フレームに適合します。強固な金属製ボディにより、該当するコネクタを最適に保護することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金属ボディ. メートル系 / ヤードポンド系ケーブルグランドは別売り、品番 ; 405-8845 405-8845 及び ; 212-7668 212-7668 を参照. フードの1つ又は2つのロックレバー、及びバルクヘッド又は表面実装ハウジングを選択可能 注文コード47446937 品番09300241295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●シリーズ:Han B●レバー数:1●スレッドサイズ:PG21●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. フード及びハウジング24B. Hartingがお届けする、Han 24Bシリーズの各種フード / ハウジングです。Han D、DD、E、ES、EE、Com、E、Modularの各シリーズの該当するインサートなど、さまざまなインサート、モジュール、フレームに適合します。強固な金属製ボディにより、該当するコネクタを最適に保護することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金属ボディ. メートル系 / ヤードポンド系ケーブルグランドは別売り、品番 ; 405-8845 405-8845 及び ; 212-7668 212-7668 を参照. フードの1つ又は2つのロックレバー、及びバルクヘッド又は表面実装ハウジングを選択可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする