ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ ねじサイズPG29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47446955 品番09300165423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●範囲:Han 16B●シリーズ:Han B●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●レバー数:2●スレッドサイズ:PG29●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする