ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47447278 品番09458450010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする