仕様コンタクト数:15信号、2電源●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●D-Subシェルサイズ:B●ボディ向き:ストレート●定格電圧:300 V ac●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DW●長さ:52.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応