ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 17信号、4電源極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47447804 品番DC21WA4SA00LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様コンタクト数:17信号、4電源●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:21WA4●ボディ向き:ストレート●定格電圧:300 V ac●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●長さ:68.94mm●深さ:14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●これらの複合電源ケーブルコネクタには、高電流コンタクトは付属していません。代表品番 ; 673-4942 673-4942 を参照してください。. 電源ケーブルコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする