AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol, メス, 5信号、2電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47447926
品番
L77TWA7W2SMP3SV4FRM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応